曜日別特売

3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式

3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 - エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 - エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 - エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 - エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 - エスコ

<センサーライト本体>
<ソーラーパネル>
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。

仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外アズワン品番65-3894-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145220EA864CB-30A
オープン
14,400
15,840(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする