曜日別特売

40mm キャスター 自在金具付

40mm キャスター 自在金具付 - エスコ40mm キャスター 自在金具付 - エスコ40mm キャスター 自在金具付 - エスコ40mm キャスター 自在金具付 - エスコ40mm キャスター 自在金具付 - エスコ

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。
スムーズで安定した走行・旋回性能
ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。
樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。

仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロンアズワン品番65-3902-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145457EA986PB-101
オープン
520
572(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする