エスコ
40mm スクレーパー
替刃ケースに替刃6枚内蔵。
刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。
本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。
落下防止用コード取付穴付
左右両用
仕様
●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚)
アズワン品番
65-3885-63
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145466
EA579HL-12
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください