エスコ
415mm/255mm なた
生垣、垣根のメンテナンスに
仕様
●刃材質:鍛造炭素鋼●柄材質:スチール●全長:415mm●刃長:255mm
アズワン品番
65-3887-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145518
EA650BC-81
オープン
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください