曜日別特売

441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様

441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 - エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 - エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 - エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 - エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 - エスコ441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様 - エスコ

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。
キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。
IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。
文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。
文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。
打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。
接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。
※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。

仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレンアズワン品番65-3891-56内容量1台
注意
※消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。
※本体に水滴が付着したまま放置しないでください。水で濡れた場合は、本体を振るなどして水を取り除き、本体から出た水分を乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。
※本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水(やや弱めの流水(6リットル/分以下))で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。
※耐水圧設計ではありませんので、規定(IP55)を超える強い水流(例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を当てたり、水中に沈めないでください。
※洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
※本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。
※ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145624EA764AB-42A
オープン
5,940
6,534(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする