エスコ
450x 600mm アスベスト回収袋 小/透明/100枚
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
仕様
●サイズ(mm):450×600●厚み(mm):0.15●材質:ポリエチレン●入数(枚):100●色:透明
アズワン品番
65-3903-67
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145658
EA995AD-177
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください