450x1235x250mm 段差解消スロープ キャスター付

450x1235x250mm 段差解消スロープ キャスター付 - エスコ450x1235x250mm 段差解消スロープ キャスター付 - エスコ

グリップを持って移動が楽にできます。
キャスター付のスロープなので移動も楽にできます。
安全ストッパー付で高さ調節が安全・安心してご使用できます。
便利な高さ調節用目盛り付なので、ナットを目盛りにあわせて調節すると高さの目安になります。

仕様●サイズ(mm):1235×450●重量:53kg●材質:スチール●車輪数:2●車輪径:Φ50mm●耐荷重:1tまで●100~250mmで高さ無段階調節可能●高さ無段階の自由調整で現場の段差を解消アズワン品番65-5670-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145667EA983FK-29
オープン
123,000
135,300(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする