曜日別特売

450x300mm JIS安全標識[立入禁止]

450x300mm JIS安全標識[立入禁止] - エスコ450x300mm JIS安全標識[立入禁止] - エスコ450x300mm JIS安全標識[立入禁止] - エスコ

日本語、英語、中国語、ベトナム語の4か国語表記
LIMEXシートはパルプを一切含まず、ポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂を少量含んでおり、紙やプラスチックのいずれとも異なる日本発の新素材
紙と比べ高い耐水性と耐久性を兼ね備えている為、雨天時や屋外での使用にも耐えられます。
主原料である石灰石は無機物の為、樹脂に比べ劣化しにくく、高効率なリサイクルが可能です。

仕様●型番:364-02●サイズ(mm):450×300×0.4●内容:立入禁止●材質:LIMEXシート●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所アズワン品番65-3901-58内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145694EA983BA-22
オープン
1,300
1,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする