曜日別特売

450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表

450x600mm 玉掛けワイヤーロープの安全荷重表 - エスコ

玉掛ワイヤーロープの安全荷重が図解された樹脂製の標識です。
当該情報の明示に。

仕様●サイズ(mm):450×600×1●内容:玉掛ワイヤーロープの安全荷重表●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着アズワン品番65-5666-29内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145719EA983AK-86
オープン
2,350
2,585(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする