曜日別特売

45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚

45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 - エスコ45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 - エスコ45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 - エスコ45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 - エスコ45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 - エスコ45x300mm 差し込みマット 家具転倒防止/4枚 - エスコ

透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。
突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。
ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。
家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。

仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃アズワン品番65-5670-76内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61145755EA979AC-21A
オープン
1,140
1,254(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする