エスコ
460- 720mm 枝切鋏 ラチェット式/伸縮柄
軽量で丈夫なアルミハンドル
滑り止めグリップ
伸縮柄
短いステップで太い枝を切断できます。
仕様
●材質:刃:C50炭素鋼(フッ素コーティング)ハンドル:アルミ●刃長:95mm●重量:1.58kg●全長:460~720mm●切断能力:Φ42mm
アズワン品番
65-3887-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145780
EA650AC-85
オープン
¥
7,150
¥
7,865
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください