エスコ
48mmx100m OPP梱包用カラーテープ 黒
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。
コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。
内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様
●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番
65-3898-22
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145825
EA943KC-2B
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください