ストア・エキスプレス
4面回転ネットディスプレイ 黒
小物類のディスプレイにおすすめの回転什器。
省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
仕様
●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W56×D56×H115~165cm、ベース/直径55.9cm、ネット面/W40×H90cm、ネットピッチ/5cm、線材/Φ3mm、支柱/直径25.4mm●重量:10.2kg●耐荷重:15kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×3個・無し×2個)
アズワン品番
65-5561-72
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61145886
61-797-76-2
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください