曜日別特売

500x700x1400mm パソコンデスク

500x700x1400mm パソコンデスク - エスコ500x700x1400mm パソコンデスク - エスコ500x700x1400mm パソコンデスク - エスコ500x700x1400mm パソコンデスク - エスコ500x700x1400mm パソコンデスク - エスコ500x700x1400mm パソコンデスク - エスコ

天板高さ3段階に調節できます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。

仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付アズワン品番65-5660-18内容量1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146087EA954HC-411B
オープン
33,400
36,740(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする