曜日別特売

543mm/240mm 折込鋸 替刃式

543mm/240mm 折込鋸 替刃式 - エスコ

寸分狂わない仕上切りが可能
長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。
最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能
精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適

仕様●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.3mm●ピッチ:1mm●刃材質:SK材●適用材:一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材アズワン品番65-3886-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146254EA599RD-31
オープン
5,020
5,522(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする