エスコ
543mm/240mm 折込鋸 替刃式
多数の板材、角材を接着剤で接合して作った強度のある集成材の切断に適しています。
あらゆる現場で活躍することができます。
造作、建具、家具に適しています。
イベント内装や大工、電材、管材作業に便利です。
仕様
●全長:543mm●刃長:240mm●刃厚:0.6mm●ピッチ:1.7mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)
アズワン品番
65-3886-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146270
EA599RD-33
オープン
¥
4,630
¥
5,093
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください