曜日別特売

545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付

545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 - エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 - エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 - エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 - エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 - エスコ545kg ハンドウインチ ステンレス製/ストラップ付 - エスコ
仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール)アズワン品番65-3902-76内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146279EA989RB-4
オープン
27,500
30,250(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする