557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃

557mm/240mm 木工鋸 替刃式・両刃 - エスコ

替刃式両刃鋸です。
刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。
一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて使用でき、軽量です。

仕様●型番:667●全長:557mm●刃長:240mm●刃厚:0.45mm●ピッチ:1.3mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、角材アズワン品番65-3886-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146306EA599RH-4
オープン
3,650
4,015(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする