56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー

56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー - エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー - エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー - エスコ

プラグ付

仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146315EA159HT-1
オープン
12,300
13,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする