曜日別特売

5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本

5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本 - エスコ

屋内専用
UVライト付
付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。
硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。
色々な基材に使用できます。
UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)

仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146367EA934KG-1
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする