5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入

5mL マクロボリュームチップ バルク 250個×10パック入 - AXYGEN

Axygen(R)5mLマクロボリュームピペットチップ、透明、目盛付き、バルクパック、250本/パック、10パック/ケースAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。
これらのポリプロピレン製チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。
AxygenMaxymumRecovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。
高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。
ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。
互換性:GilsonP5000およびMLAピペッター
1、2、3、4、5mLに目盛付き、0.5mL毎に目盛

仕様●パック入数:250/パック●ケース入数:2500/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:5mL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:250本/パック、10パック/ケース●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:1000-5000μLアズワン品番65-3964-18内容量1ケース(10パック×250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146385T-5000-C
40,500
39,980
43,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする