曜日別特売

6/ 9mm 積層チューブ用継手

6/ 9mm 積層チューブ用継手 - エスコ6/ 9mm 積層チューブ用継手 - エスコ6/ 9mm 積層チューブ用継手 - エスコ6/ 9mm 積層チューブ用継手 - エスコ6/ 9mm 積層チューブ用継手 - エスコ

使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。
専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。
安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。
耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。

仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手アズワン品番65-3882-53内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146437EA125FZ-3B
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする