曜日別特売

600x900mm 玉掛確認喚呼法基本

600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 - エスコ600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 - エスコ600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 - エスコ600x900mm 玉掛確認喚呼法基本 - エスコ

玉掛作業における基本的な喚呼用語が記載された樹脂製の標識です。
当該情報の明示に。

仕様●サイズ(mm):600×900×1●内容:玉掛確認喚呼法基本●取付穴:Φ4.0mm×4ヶ所●材質:硬質塩化ビニール●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●非粘着アズワン品番65-5666-28内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146516EA983AK-85
オープン
4,600
5,060(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする