曜日別特売

60ml スプレーボトル 携帯用

60ml スプレーボトル 携帯用 - エスコ60ml スプレーボトル 携帯用 - エスコ60ml スプレーボトル 携帯用 - エスコ

外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。
アルコール度数80%以下でご使用できます。
手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。
満タン時で約600回使えます。
いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。

仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。アズワン品番65-3881-82危険物の類別非危険物内容量1個
注意
●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146534EA115MH-161
オープン
360
396(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする