曜日別特売

60mm キャスター ツインホイール

60mm キャスター ツインホイール - エスコ60mm キャスター ツインホイール - エスコ60mm キャスター ツインホイール - エスコ

オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。
ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。

仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式アズワン品番65-5668-86内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146550EA986PA-60
オープン
980
1,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする