曜日別特売

610x500x626- 988mm ツールカート

610x500x626- 988mm ツールカート - エスコ610x500x626- 988mm ツールカート - エスコ610x500x626- 988mm ツールカート - エスコ610x500x626- 988mm ツールカート - エスコ610x500x626- 988mm ツールカート - エスコ610x500x626- 988mm ツールカート - エスコ

伸縮可能キャリーハンドル
キャリートレー付
55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。
IP65と厚さ4mmの堅牢設計
ウォーターシール
IP65防塵・防水設計
2WAYハンドル
ハンドルは脱着可能
開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ
重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ
メタル仕様のロックホール
EA505TD-2、-3A、-4A、-5、-6、-7、-8を取付けることができます。

仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83295-1●商品名:タフシステム●サイズ(W×D×H)mm:外寸/610×500×626~988 内寸/455×300×270●重量(kg):9.3●耐荷重(kg):ボックスハンドル/40 運搬時/70●材質:プラスチック、金属アズワン品番65-3884-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146577EA505TD-11A
オープン
15,400
16,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする