63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー

63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ63x 86x137mm 着脱式ハンマーホルダー - エスコ

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部
後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式
激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付
体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1M●サイズ(mm):63×86×137(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:1穴●材質:スチール●装着工具:ハンマー、墨つぼ●重量(g):200●取付重量:3kg以内●リング内径:45mm●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLDアズワン品番65-5659-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146595EA925MR-16
オープン
1,920
2,112(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする