曜日別特売

670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板

670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 - エスコ670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 - エスコ670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 - エスコ670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 - エスコ670x490mm/200kg 運搬車 ブレーキ付/傾斜天板 - エスコ

静音キャスター
足踏みブレーキ付
傾斜天板(本体に傾斜をつけること)で荷物の転倒を軽減
前面コーナーにもローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶ事もできます。
台座に4ヶ所の取っ手が付いて持ち運びが便利です。

仕様●メーカー:浅香工業●型番:180458●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:670×490mm●押手高さ:915mm●車輪:固定×2 自在×2●床高さ:180mm●荷台材質:ポリプロピレン●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:11.2kgアズワン品番65-3884-50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146656EA520BG-21
オープン
21,000
23,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする