6mmx 2m メジャー ストッパー/キーリング付

6mmx 2m メジャー ストッパー/キーリング付 - エスコ6mmx 2m メジャー ストッパー/キーリング付 - エスコ6mmx 2m メジャー ストッパー/キーリング付 - エスコ

ストッパー付
JIS1級品
0点補正移動爪
キーホルダー付
テープを止めたい位置でストップできるのでとても便利です。

仕様●全長:2m●幅:6mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレスアズワン品番65-3888-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146699EA720HP-20
オープン
905
996(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする