エスコ
700mm ポストランマー
支柱を叩く作業に適しています。
支柱を打ち込む際に支柱の上から被せて叩くと簡単に打てます。
1人でも2人でも使用可能
仕様
●全長:700mm●内径:155mm●外径:165mm●ハンドルサイズ:530mm●重量:14.4kg●材質:炭素鋼
アズワン品番
65-3887-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146735
EA650DD-15
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください