曜日別特売

700x400x500mm 止水シート 折りたたみ式/3枚

700x400x500mm 止水シート 折りたたみ式/3枚 - エスコ700x400x500mm 止水シート 折りたたみ式/3枚 - エスコ700x400x500mm 止水シート 折りたたみ式/3枚 - エスコ700x400x500mm 止水シート 折りたたみ式/3枚 - エスコ

土のうに代わる緊急時の浸水防止シートです。
地面に置くだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組立工具は不要。金具で地面に固定する必要もありません。
ジョイント部分を連結して、広範囲な止水が可能です。
持ち手がついているので持ち運びがカンタンです。
コンパクトにおりたためるので、平常時の保管に場所を取りません。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
何枚でも連結が可能です。

仕様●材質:本体:ポリエチレンクリップ:塩ビ●サイズ:700×400×500mm●重量:2.3kgアズワン品番65-3904-25内容量1ケース(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146744EA997Z-55
オープン
28,200
31,020(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする