曜日別特売

720x280x250mm 工具箱 スティール製

720x280x250mm 工具箱 スティール製 - エスコ720x280x250mm 工具箱 スティール製 - エスコ720x280x250mm 工具箱 スティール製 - エスコ720x280x250mm 工具箱 スティール製 - エスコ720x280x250mm 工具箱 スティール製 - エスコ

市販の南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)
中皿付
中皿取手は持ち易いアール加工

仕様●メーカー:リングスター●型番:NL-720●サイズ(W×D×H)mm:内寸/718×278×135 外寸/720×280×250●重量:9.5kg●材質:スチールアズワン品番65-3884-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146814EA505N-720
オープン
23,900
26,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする