75x 117mm 携帯ロールクリーナー 洋服用

75x 117mm 携帯ロールクリーナー 洋服用 - エスコ75x 117mm 携帯ロールクリーナー 洋服用 - エスコ75x 117mm 携帯ロールクリーナー 洋服用 - エスコ75x 117mm 携帯ロールクリーナー 洋服用 - エスコ75x 117mm 携帯ロールクリーナー 洋服用 - エスコ

付属のテープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。
スタイリッシュな携帯用の洋服コロコロ
衣類の繊維を傷めにくい洋服用のコロコロです。
衣類についた髪の毛、ペットの毛、花粉、ホコリとりに適しています。
全長117mm、重量39gのポーチにも入るコンパクトサイズで、携帯も便利です。

仕様●全長(mm):117●重量(g):39●テープ:75(W)×25周巻●用途:洋服用●材質:テープ:特殊粘着加工紙本体・ケース:ABSアズワン品番65-3896-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61146884EA922B-1
オープン
1,160
1,276(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする