エスコ
8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様
●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
アズワン品番
65-3881-90
内容量
1個
関連資料:
(6.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146954
EA115MH-63
オープン
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください