エスコ
850x1280mm アスベスト回収袋 大/黄/50枚
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
仕様
●サイズ(mm):850×1280●厚み(mm):0.15●材質:ポリエチレン●入数(枚):50●色:黄
アズワン品番
65-3903-66
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61147024
EA995AD-176
オープン
¥
17,400
¥
19,140
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください