曜日別特売

8本組 メガネレンチ

8本組 メガネレンチ - エスコ8本組 メガネレンチ - エスコ8本組 メガネレンチ - エスコ

<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)
12ポイント
40°タイプ

仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147146EA686AA-1A
オープン
8,050
8,855(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする