曜日別特売

A4/100枚 コピー偽造防止用紙 個人情報保護

A4/100枚 コピー偽造防止用紙 個人情報保護 - エスコA4/100枚 コピー偽造防止用紙 個人情報保護 - エスコA4/100枚 コピー偽造防止用紙 個人情報保護 - エスコ

対応プリンタ:インクジェットプリンター※顔料系インクにも対応します。※インクジェットプリンターで写真画像中心の印刷用途には向きません。カラーレーザー・モノクロレーザープリンターカラーコピー、モノクロコピー※超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンター、超高速・高速コピー機には対応していません。
この用紙に印刷したものをコピーすると、コピーして出力される用紙側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきりと判別できる用紙です。
コピーを防止したい書類への使用に最適です。

仕様●型番:JP-MTCBA4N●材質:マット紙●仕様:A4(210×297mm)●入数:100枚●厚み:0.088±0.005mm●片面印刷アズワン品番65-3890-09内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147399EA759XB-1A
オープン
1,280
1,408(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする