曜日別特売

AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー - エスコAC100V/ 180W 電動インパクトドライバー - エスコAC100V/ 180W 電動インパクトドライバー - エスコ

二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱
回転速度を変更できる無断変速スイッチ
手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用
長いネジやボルトの締付けに
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め

仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12アズワン品番65-5658-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147609EA813DG-7C
オープン
11,600
12,760(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする