曜日別特売

AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m - エスコ

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
電気代は白熱球の約1/10で省エネです。
屋内・屋外兼用型

仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147627EA814DL-53
オープン
40,500
44,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする