曜日別特売

AC100V/ 50W 電球 白

AC100V/ 50W 電球 白 - エスコ

バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)

仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53アズワン品番65-3893-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147645EA814DL-55
オープン
31,200
34,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする