曜日別特売

AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機

AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機 - エスコAC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機 - エスコAC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機 - エスコ

溶接棒を乾燥させることによりスパッタ量の減少、安定したアークを実現し、溶接棒の性能を最大限に引き出すことができます。

仕様●型番:ISK-D400●入力電源:AC100V50/60Hz●収納溶接棒:最長450mm●設定温度:100~400℃無段階(サーモスタット付)乾燥時は縦置きでご使用ください。●収納量:最大:10kg●サイズ:212×706×262(H)mm●重量:6kg●消費電力:400Wアズワン品番65-3883-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147715EA318ZD-1
オープン
66,300
72,930(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする