曜日別特売

AC100V/1400W 304x345x54mm IH調理器

AC100V/1400W 304x345x54mm IH調理器 - エスコ

鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」を搭載火加減おまかせの自動炊飯機能で手軽に炊き上げます。
食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載鍋の種類や食材の量が変わっても、80℃以上の温度を保つよう自動で火加減を調整。吹きこぼれを抑え、食材をじっくりやわらかく調理します。
「揚げ物コース」で温度を自動コントロール油を一定温度に保ち、カラッとおいしく揚げます。
運転音が気になりにくい静音設計(弱火以下)火力7段階の「3」以下(弱火・とろ火)が約25dBと静かで、食卓の会話の邪魔にならず、団らんも楽しめます。
とろ火・強火は押すだけ「ワンタッチ火力操作」ボタン一つでとろ火・強火の火力調節ができるため、操作が簡単です。
ブレーカーが落ちにくい「1000Wセーブ」最大1400Wから1000Wに切り替えることができるので、食事中にブレーカーが落ちる心配を減らせます。電源プラグを抜いても設定を記憶しているので、毎回セットする手間が省けます。
キッチンポケットアプリでより楽しく、便利に。IH調理器専用レシピをご紹介、スマホでレシピ検索や確認ができます。

仕様●型式:KZ-PH34-K●火力調節:7段階●サイズ:304(W)×345(D)×54(H)mm●なべ使用可能サイズ:Φ12~26cm●重量:2.5kg●消費電力:1,400W●コード長:1.9m●機能:温度過昇防止機能空焼き検知機能切り忘れ自動OFF鍋なし自動OFF揚げ物そり鍋自動OFF小物自動OFFアズワン品番65-3891-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147785EA763AK-28C
オープン
18,100
19,910(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする