AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型

AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 - エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 - エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 - エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 - エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 - エスコ

iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。
過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。

仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグアズワン品番65-3893-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147794EA815GN-61
オープン
7,120
7,832(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする