曜日別特売

AC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動

AC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動 - エスコAC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動 - エスコAC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動 - エスコAC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動 - エスコAC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動 - エスコAC100V/740W 540ml コーヒーメーカー 全自動 - エスコ
仕様●メーカー:象印マホービン●型番:EC-RT40●容量:540ml(コーヒーカップ約4杯)●消費電力:定格/740W、コーヒーメーカー部/650W、ミル部/90W●サイズ:240(W)×250(D)×375(H)mm●重量:4.3kg●サーバー:ステンレス製(まほうびん構造)●付属品:計量スプーン、ミルケースブラシ、浄水カートリッジ、ペーパーフィルター(2枚)、ステンレスメッシュフィルター、カップ受皿、カップ用トレー●電源コード:1.3m●ミル付●全自動なので豆の挽きからドリップまで全ておまかせ●はずせる水タンクで丸洗いOK●挽きたての美味しさを手軽にコーヒー豆を挽くところからドリップまで「全自動挽きたてドリップ」●コーヒー本来のコクと香りを引き出す「マイコン予熱&ダブル加熱95℃抽出」●煮詰まりを防ぎ、美味しさ長持ち「まほうびん構造のステンレスサーバー」●コーヒーの味の幅が広がる「ステンレスメッシュフィルター」●お好みに応じて選べる2段階濃度調節X2段階の挽き分けフィルターの「味わい調節」●ステンレスマグやコーヒーカップなどに直接抽出可能●カルキをとって豆本来のおいしさを引き出す「浄水カートリッジ」アズワン品番65-3891-26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147934EA763AQ-51A
オープン
33,900
37,290(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする