曜日別特売

AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付

AC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 - エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 - エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 - エスコAC125V/15A/30m コードリール 防雨,漏電遮断器付 - エスコ

コンセント防雨キャップ
温度センサー(伝線溶解防止)
2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ
ブレーキストッパー付(ドラム空転止)
電源パイロットランプ付
漏電に反応する漏電遮断器付
3.5mm2極太ケーブル仕様
防汚カバー付
防雨型(通電部絶縁保護)
安心安全・元電源を保護
メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓
プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
メンテナンス重視設計の屋外用リール

仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路アズワン品番65-5658-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147950EA815BW-30A
オープン
36,200
39,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする