曜日別特売

ACアダプタ 12V 1A

ACアダプタ 12V 1A - UNIFIVE

UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率

仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12Wアズワン品番65-7222-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61147977UA310-1210-EIAJ-4
2,270
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする