曜日別特売

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 10個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 150nF ±10% 1袋 10個入 - KEMET
仕様●静電容量:150nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:26.5mm●奥行き:11mm●高さ:20mm●寸法:26.5 x 11 x 20mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7096-86内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148205R413N315050T0K
1,850
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする