曜日別特売

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.5 kV dc 300 V ac 22nF ±10% 1袋 20個入 - KEMET

KEMETR41Tシリーズは、自消性樹脂製のメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサで、UL94V-0等級に適合するボックスに収められています。このポリプロピレンコンデンサは、Y2/X1の安全分類が求められる「ライン-アース」用途や「ライン-ライン」用途におけるEMI(電磁干渉)抑制フィルタとして使用されています。動作温度は-40℃~+125℃で、厳しい車載認定AEC-Q200に適合しています。コンデンサの故障により感電の危険性が生じる可能性がある状況での使用に適しています。「主電源との直列」タイプの用途では使用しないでください。

仕様●静電容量:22nF●電圧:1.5 kV dc, 300 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41-T●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:Y2/X1 (IEC 60384-14)●長さ:18mm●リード長さ:25mm●高さ:13.5mm●寸法:18 x 7.5 x 13.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●リード径:0.6mmアズワン品番65-7102-97内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148214R413I222050T0K
1,630
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする