曜日別特売

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 220nF ±10% 1袋 25個入 - KEMET
仕様●静電容量:220nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:5mm●高さ:11mm●寸法:13 x 5 x 11mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7154-28内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148300R60IF3220506AK
2,260
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする