曜日別特売

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入

AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入 - EPCOS

B32521~B32524シリーズ
代表的な用途:一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性スタックフィルム及び巻線テクノロジーエポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94V-0)

仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-33内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61148449B32522C3104K000
1,720
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする